• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, pulgada 3/4 pul

Número de artículo: 614890 3/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6000 Joker Imperial
Ancho de llave 3/4 pul
Longitud llave L 246 mm
Anchura de boca b 42 mm
Altura de boca h1 9,5 mm
Altura del anillo h2 11 mm
⌀ anillo D 34,8 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material acero al cromo-molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave anglosajona
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614890 3/4
EAN / GTIN 4013288167446
Número del fabricante 05073287001

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra