• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de hojas de sierra de sable 6114G

Número de artículo: 588735 6114G
Establecer precio 5 Unidad (7,11 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Grosor chapa (chapa perforada): 3-8
  • Perfil metálico (abierto): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte con ángulo exacto

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,8 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 6114G
Uso _6114G
Optimizado para material de trabajo INOX
Grosor chapa (chapa perforada) 3-8 mm
Perfil metálico (abierto) < 100 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte con ángulo exacto
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588735 6114G
EAN / GTIN 082472210941
Número del fabricante 210946114GR

Descripción

Ejecución:

Diseño de la hoja curvado, agresivo con punto central optimizado para aserrado más rápido. Duración más larga gracias a revestimiento de TiN.

Volumen de suministro:

5 piezas
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
    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra