Juego de destornilladores SwissGrip VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, para tornillos de ranura y Phillips, incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV

Número de artículo: 58541.CBB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 58541.CBB
EAN / GTIN 7610733279944
Número del fabricante PB 58541.CBB
Número L L60060 2945

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • Para tornillos de ranura y Phillips
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra