Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, ⌀ del cepillo D1: 60mm

Número de artículo: 573005 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.071 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 65 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,35 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Identificación y clasificación

Número de artículo 573005 60
EAN / GTIN 4067263906780
Número del fabricante 573005 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.
Con rosca interior M14.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.