• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Disco de corte Silver 178 mm

Número de artículo: 563325 178
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SILVER
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 178 mm
Anchura del disco de corte 1,6 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563325 178
Número del fabricante 7100139239

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte Silver con un elevado rendimiento de corte y una larga vida útil. Mezcla de granos con grano de cerámica de conformación precisa.

Aplicación:

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico.

Especificación:

A36R-BF.