• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MORZDAZA DE PRESION SOLDADURA POR ARCO

Número de artículo: 504A.180
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 504A.180
EAN / GTIN 3148511811115
Número del fabricante 504A.180
Número L L60130 2341

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mordazas de metal ligero para proteger contra la formación de poros
  • Pieza central de acero
  • Sujeta perfiles, hierros en U, angulares con fuerte presión
  • Ajuste de la anchura de sujeción mediante tornillo
  • Cromado

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 125
  • B [mm]: 120
  • C [mm]: 180
  • E [mm]: 20
  • H [mm]: 240
  • L [mm]: 350
  • [g]: 927