{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de medición | 0,1 kN | |
| Incremento numérico | 0,1 kN | |
| Pantalla giratoria | 300 grados | |
| Límite de error | ±0,5 del valor final de la gama de medición ±1 dígito % | |
| ⌀ pistón | 100 mm | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Superficie del émbolo | 80 cm2 | |
| Técnica de medición | digital | |
| Altura de transductor | 41 mm | |
| ⌀ de transductor | 138 mm | |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 °C - 50 °C | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Caja dinamométrica |
| Número de artículo | 479130 0-80 | |
| Fabricante/responsable | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |