• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tacómetro manual analógico HTM100M

Número de artículo: 471010 HTM100M

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±0,5 %
Rueda de medición contorno 0,1 m
Temperatura de trabajo 0 °C - 40 °C
Temperatura de almacenamiento -10 °C - 40 °C
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Tacómetro manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 471010 HTM100M

Descripción

Ejecución:

Tacómetro manual mecánico para medir el número de revoluciones y la velocidad superficial en diferentes ámbitos de aplicación. Indicador analógico grande y de fácil lectura con bloqueo de la aguja accionado por tecla para guardar la última medición. Funcionamiento sin pilas.

Aplicación:

Medición de revoluciones: 10 − 10.000 rpm,
velocidad: 1 − 1000 m/min.

Volumen de suministro:

Incluye rueda de medición (0,1 m) n.º 471180, punta de medición n.º 471170, punta de medición hueca n.º 471190, prolongación.

Nota:

Variantes con certificado ATEX a petición:
tacómetro para utilizar en entornos con atmósferas explosivas. Certificado para zonas ATEX 1 y 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos