{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Length of short arm | 100 mm | |
| Width of short arm | 20 mm | |
| Thickness of short arm | 5 mm | |
| Length of long arm | 150 mm | |
| Width of long arm | 20 mm | |
| Thickness of long arm | 5 mm | |
| Type of product | stock square | |
| Material | steel | |
| Surface | galvanised | |
| Standard | DIN 866 |
| Número de artículo | 456000 150X100 | |
| EAN / GTIN | 4045197206107 | |
| Número del fabricante | 456000 150X100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |