HSK A63 HYDRO 16X150 Portapinzas Hidráulico Largo con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559314
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4559314
EAN / GTIN 7291075256406
Número del fabricante 4559314
Número L L24120 1666

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 106.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 106.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados