• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK A63 SRKIN3/8X3.346 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4503934
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503934
EAN / GTIN 7291075176957
Número del fabricante 4503934
Número L L24120 732

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 3.346″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios