CAT50 ER50 X6″ DIN 6499 ER Portapinzas con vástagos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4501557
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501557
EAN / GTIN 7291075155389
Número del fabricante 4501557
Número L L24120 1388

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.07″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER50 ,Voladizo (LPR) 6″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.07″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1.338″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.396″
  • Connection Size (CSI): ER50
  • Voladizo (LPR): 6″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados