Cazadora Softshell Alta Visibilidad Azul Marino/Naranja L

Número de artículo: 449425138953L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 449425138953L
EAN / GTIN 7330509882078
Número del fabricante 449425138953L
Número L L00980 125847
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Una chaqueta softshell ligera y extremadamente suave, cómoda y flexible gracias a su material. La chaqueta es bicolor con colores de contraste en las zonas expuestas a la suciedad para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesitan. Por tanto, resiste muy bien la suciedad y ofrece una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita. Esta chaqueta High Vis certificada ofrece tanto la sensación de ligereza y movilidad como la resistencia que debe tener la ropa de trabajo. El material también es impermeable y la capucha se puede quitar si es necesario. La 4494 es un modelo hermano de la popular 4491 y es ideal para quienes no necesitan la Clase 2 y pueden trabajar con la Clase 1. Certificado conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 1. Certificación combinada del Grupo D.