Pasador SB 120 x 12 x 7 mm

Número de artículo: 441 007 0 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 441 007 0 SB
EAN / GTIN 4049002012549
Número del fabricante 441 007 0 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • superficie pulida
  • bordes redondeados
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 108 g
  • Longitud: 120 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 7 mm
  • Ancho de llave: 12 mm
  • perfil: de 8 caras

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra