RING DCM 190 Anillo Chaflanador para Brocas CHAMDRILL. Taladrado y Chaflanado En Una Operación

Número de artículo: 4304733
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4304733
EAN / GTIN 7291075411126
Número del fabricante 4304733
Número L L23910 103212

Descripción

Descripción:

Anillo de biselado para CHAMDRILLdrills para perforación y biseles en una sola operación

Característica:

  • Diámetro de corte máximo (DCX): 19.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 19 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOGX
  • Shank Size (SS): DCM 190