Juego de punzones con protección para las manos en estuche de plástico

Número de artículo: 425 152 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 425 152 0
EAN / GTIN 4049002028960
Número del fabricante 425 152 0
Número L L70030 79
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de alta aleación, templado y revenido en toda su extensión.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Pulido brillante con un proceso optimizado: no es necesario utilizar cromo.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Los bordes redondeados evitan daños en la pieza de trabajo.
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • en caja de plástico

Característica:

  • Peso: 568 g
  • Longitud: 198 mm
  • Anchura: 115 mm
  • Altura: 40 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Color: dorado
  • perfil: de 8 caras
  • Colocación: 5 unidad

Descargas y documentos

Productos adecuados