• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre pie de rey con reloj Juego de 3 piezas

Número de artículo: 405509
Descuento
382,42 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 33,11 € /piezas
  • 59,67 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma: DIN 862
  • Varilla de profundidad: plano
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 862
Varilla de profundidad plano
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura (escala circular) 0,02 mm
Vuelta de indicador 2 mm
Límite de error 0,03 mm
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Descripción

Ejecución:

Escala cromada mate. Con protección contra golpes y cremallera protegida. Reloj de precisión con esfera giratoria con tornillo de sujeción.
Lectura 1 mm en la guía, 2/100 mm en la escala circular.

Volumen de suministro:

3 pies de rey con reloj comparador n.° 412416 tam. 150/02.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos