{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
División | 0,05 mm | |
Longitud de palpador de varilla | 8 mm | |
⌀ de palpador de varilla | 1,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 3×8 mm |
Número de artículo | 401154 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148060 | |
Número del fabricante | 00510224 |