Carda cónica COMBITWIST trenzadas KBG Ø 125x15 mm M14, alambre de acero Ø 0,50 mm, amoladora angular

Número de artículo: 4007220593455
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock
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
Tipo de producto Cepillo cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220593455
EAN / GTIN 4007220593455
Número del fabricante 43317011
Número L L51510 575
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Carda muy agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 28 Stück
  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 15000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 7500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 15 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 19 mm

Ventaja:

  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga y al elevado arranque de material.
  • Permite una gran comodidad de trabajo por su marcha suave sin rebotes de la carda.
  • Adecuada para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que se «destrenzan» menos.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra