PFERD TOOLS Empuñadura RCK GS 2/600 60.000-30.000 r.p.m./150 vatios

Número de artículo: 4007220538616
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220538616
EAN / GTIN 4007220538616
Número del fabricante 83002004
Número L L51700 101352
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • no especificado

Descripción:

  • El sistema de accionamiento RCK con regulación continua de la velocidad es una solución innovadora que genera menos ruido y vibraciones que los accionamientos convencionales.
  • En combinación con la unidad de control móvil y varias piezas de mano, el sistema es especialmente ligero, cómodo y flexible para los usuarios sobre el terreno.
  • Además, las piezas de mano permiten utilizar una gran variedad de herramientas en casi todos los sectores.
  • El sistema de accionamiento RCK se ha diseñado pensando en la ergonomía y la eficacia.
  • Permite trabajar cómodamente con la máxima productividad en uso continuo.
  • Las piezas de mano RCK disponen de un motor sin escobillas con gran estabilidad de velocidad y ergonomía mejorada.
  • Pieza de mano RCK recta.
  • 2 llaves, pinza de 3 mm, cable de pieza de mano de 1,8 m.
  • Gracias a su diseño especial, el sistema de accionamiento RCK es especialmente silencioso en funcionamiento. Gracias a la interacción entre la unidad de control y la pieza de mano, el sistema de accionamiento RCK es una alternativa energéticamente y económicamente eficiente para aplicaciones industriales.

Característica:

  • Potencia de salida: 150 vatios
  • Rango de velocidad, desde: 30000 RPM
  • Rango de velocidad, hasta 60000 RPM
  • Grupo de pinzas: 19
  • Diseño: no especificado
  • Ancho métrico 30 mm
  • Incl. Ø pinza [mm] 3 mm
  • Longitud métrica 170 mm
  • Peso neto 0.393 kg
  • Altura 30 mm

Ventaja:

  • Diseño delgado y ligero.
  • Velocidad de rotación muy elevada y muy silenciosa.
  • Limitación automática de la velocidad.
  • Aumenta la productividad hasta un 50 % gracias a la velocidad constante.
  • Trabajo cómodo y ergonómico con resultados rápidos y óptimos.

Nota:

  • Interruptor de arranque/parada en la pieza de mano.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra