PFERD TOOLS Empuñadura RCK GS 2/800 SP 80.000-40.000 r.p.m./180 vatios

Número de artículo: 4007220538586
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4007220538586
EAN / GTIN 4007220538586
Número del fabricante 83002001
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • SP

Descripción:

  • El sistema de accionamiento RCK con regulación continua de la velocidad es una solución innovadora que genera menos ruido y vibraciones que los accionamientos convencionales.
  • En combinación con la unidad de control móvil y varias piezas de mano, el sistema es especialmente ligero, cómodo y flexible para los usuarios sobre el terreno.
  • Además, las piezas de mano permiten utilizar una gran variedad de herramientas en casi todos los sectores.
  • El sistema de accionamiento RCK se ha diseñado pensando en la ergonomía y la eficacia.
  • Permite trabajar cómodamente con la máxima productividad en uso continuo.
  • Las piezas de mano RCK disponen de un motor sin escobillas con gran estabilidad de velocidad y ergonomía mejorada.
  • Pieza de mano RCK recta.
  • Pieza de mano con sistema de cierre rápido sin llave (SP).
  • 2 llaves, pinza de 3 mm, cable de pieza de mano de 1,8 m.
  • Gracias a su diseño especial, el sistema de accionamiento RCK es especialmente silencioso en funcionamiento. Gracias a la interacción entre la unidad de control y la pieza de mano, el sistema de accionamiento RCK es una alternativa energéticamente y económicamente eficiente para aplicaciones industriales.

Característica:

  • Potencia de salida: 180 vatios
  • Rango de velocidad, desde: 40000 RPM
  • Rango de velocidad, hasta 80000 RPM
  • Grupo de pinzas: 17
  • Diseño: SP
  • Ancho métrico 30 mm
  • Incl. Ø pinza [mm] 3 mm
  • Longitud métrica 175 mm
  • Peso neto 0,33 kg
  • Altura 30 mm

Ventaja:

  • Diseño delgado y ligero.
  • Velocidad de rotación muy elevada y muy silenciosa.
  • Limitación automática de la velocidad.
  • Bloqueo de arranque sin herramienta sujeta.
  • Aumenta la productividad hasta un 50 % gracias a la velocidad constante.

Nota:

  • Interruptor de arranque/parada en la pieza de mano.