• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de avellanadores cónicos HSSE de UGT 5 piezas, DIN 335 C 90°, ejecución Co5 con distribución irregular

Número de artículo: 4007220420706
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220420706
EAN / GTIN 4007220420706
Número del fabricante 25202194
Número L L51140 957

Descripción

Ejecución:

  • HSSE UGT

Descripción:

Los juegos contienen herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable (INOX). Los avellanadores cónicos con distribución irregular (UGT) se distinguen por su geometría desarrollada especialmente con unas ranuras de viruta anchas y ofrecen una evacuación óptima del calor y de la viruta, una gran estabilidad de marcha y un resultado óptimo del trabajo. Larga vida útil y ejecución resistente a la temperatura gracias al contenido de Co. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

Característica:

  • Número, contenido: 5 Stück
  • PFERD Tipo: SET UGT HSSE DIN 335 C90° 5
  • Ejecución: HSSE UGT
  • Contenido ø de la herramienta: 6,3/10,4/16,5/20,5/25,0

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
  • Uso universal en casi todos los materiales.