Lima abrasiva flexible SF 180x28x5 mm SIC120 para aplicación universal

Número de artículo: 4007220173114
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Lima universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220173114
EAN / GTIN 4007220173114
Número del fabricante 40110042
Número L L51050 983
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las limas abrasivas flexibles son excelentes para su uso en la construcción de transmisiones y turbinas, así como en la construcción de herramientas y moldes. Se puede conseguir gradualmente diferentes acabados de superficie desde bastos hasta muy finos utilizando diferentes tamaños de grano. Para el mecanizado de componentes con muchos contornos, puntos de difícil acceso y ranuras estrechas.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 28 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Tamaño de grano: 120
  • Altura: 5 mm

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar las limas abrasivas con una presión moderada. Especialmente ideal si solo está autorizado el SiC para el mecanizado, por ejemplo, para piezas de motor en la industria aeronáutica.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aleaciones de aluminio endurecidas; Madera