Descripción:
Los discos de lija sistema cierre por adherencia en la ejecución NET están formados por un tejido de red al que queda perfectamente adherido el grano abrasivo mediante un sistema de aglomerado de alto rendimiento. Permite trabajar sin polvo en todo tipo de trabajos de desgaste de superficies medianas y grandes.
Característica:
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Tamaño de grano: 180
Ventaja:
- Vida útil muy larga y gran capacidad de arranque de material.
- Se pueden conseguir superficies uniformes y muy finas.
- Trabajo sin polvo gracias a las buenas posibilidades de aspiración.
- Se evita el embozado por la estructura de red.
- Estructura de red resistente al desgarro y estabilidad en cantos.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: La conexión de aspiración en el lado de la máquina sirve para aspirar el polvo de amoladura de forma eficiente.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Lijador orbital
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Idóneo para:
Utilice el puerto de extracción del lado de la máquina para extraer eficazmente el polvo abrasivo.
Nota:
Por favor, añada el tamaño de grano deseado a la descripción.