• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de taller redonda 150 mm corte 2 uso universal para desbaste y afinado

Número de artículo: 4007220006474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220006474
EAN / GTIN 4007220006474
Número del fabricante 11107152
Número L L51060 124

Descripción

Descripción:

PFERD fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima redonda con corte circular. Ejecución con espiga. Forma F según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles con radios interiores. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1162
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Incl. mango: sin

Ventaja:

  • Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD.
  • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
  • Larga vida útil.
  • Ejecución orientada a la aplicación.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilice las limas de forma universal para diversas aplicaciones en el taller.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Productos adecuados

Accesorios