Descripción:
Similar a la DIN ISO 5745
Semiredondo plano, mandíbulas largas, superficies de agarre en ángulo, dentadas
Puntas acodadas en 45° para sujetar o coger cosas en zonas de difícil acceso
Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: mordazas planas
- Longitud de mordaza L3 [mm]: 70,5 mm
- Chaflán: con
- Tipos de articulación: junta insertada
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 18,5 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,19 kg
- Estándar: similar a DIN ISO 5745
- Acabado superficial: cromado
- Forma del filo de corte: con faceta
- Valores de corte: Cable semiduro: 3,2 mm / 8 AWG; Cable duro: 2,2 mm / 11 AWG
- Anchura central W4 [mm]: 3,7 mm
- Grosor de la punta: 2,8 mm