{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango de macho para roscar | 18 mm | |
| Intervalo macho para roscar | M14 − 33 | |
| ⌀ exterior D | 72 mm | |
| ⌀ del mango d | 48 mm | |
| Longitud de conexión L | 55,5 mm | |
| Voladizo H | 45 mm | |
| Vástago cuadrado | 14,5 mm | |
| Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
| Número de artículo | 335640 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197336040 | |
| Número del fabricante | 335640 18 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |