• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo reductor 50/14 mm

Número de artículo: 319426 50/14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 50 mm
⌀ de sujeción d2 14 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Ejecución Fig. 2
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319426 50/14
EAN / GTIN 4045197586865

Descripción

Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275319405).
Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

Aplicación:

Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.
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
    ⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra