• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pletina de tamaño SLV 2000

Número de artículo: 3101733
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101733
EAN / GTIN 4008158038674
Número del fabricante 3101733

Descripción

Descripción:

  • Perfil de 27 x 13 mm, estirado en frío y galvanizado
  • Las fijaciones de los extremos en ambos lados se pueden aflojar sin herramientas - para un cambio rápido
  • Adecuado para todos los brazos deslizantes de tamaño SLV

Característica:

  • Ferrocarril: 27x13 mm
  • abertura de sujeción: 2000 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.