• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pinza portapieza para plato de sujeción automática, ⌀​​ 32 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 16mm

Número de artículo: 309578 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 16 mm
⌀ pinzas D 32 mm
Longitud total L 72 mm
Tipo de producto Accesorios para portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309578 16
EAN / GTIN 2050001852953
Número del fabricante 071100063216
Fabricante/responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descripción

Ejecución:

Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
Para plato de sujeción automática NT n.º 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Ranuras para refrigerante en el taladro interior d; apto para la refrigeración periférica.