• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de boca larga recubiertos de plástico negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 30 21 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30 21 160
EAN / GTIN 4003773035053
Número del fabricante 30 21 160
Número L L70010 753

Descripción

Descripción:

  • gran resistencia y poco desgaste
  • diferentes moldes para hornear

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 50,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 16,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida