Barra de mandrinar de acero A... SSSCL 75°, para plaquitas de corte SC.., izquierda

Número de artículo: 260723 16/09
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q SSSCR/L09
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Plaquita de corte adecuada SC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11,5 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud total L 180 mm
Longitud de voladizo L1 48 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260723 16/09
EAN / GTIN 4069515004503
Número del fabricante 260723 16/09
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados