Calcetines, Paquete de 3 Multisafe, Azul negro, Talla 39/433PC

Número de artículo: 24950-437-010 39/433PC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 24950-437-010 39/433PC
EAN / GTIN 5715411117715
Número del fabricante 24950-437-010 39/433PC
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Antiestático y retardante de llama
  • Calidad resistente
  • Los calcetines contienen lana que abriga.
  • Las zonas del talón y los dedos están reforzadas.
  • Los refuerzos suaves en la suela garantizan una comodidad especial.
  • Adecuado para calzado resistente y cerrado, botas y botas de goma.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Índice 3

Característica:

  • Material: 42 % lana/38 % CV/16 % PA/2 % EA/2 % CF
  • Información de seguridad: Multiseguro
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Índice 3
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: Paquete de 3, ignífugo

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra