Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas en envase de cartón para autoservicio

Número de artículo: 24851
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 24851
EAN / GTIN 4010995248512
Número del fabricante 24851
Número L L60070 822
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Especialmente para tornillos en pulgadas de difícil acceso.
  • Extra: El ProStar ahorra espacio y facilita la extracción de cualquier llave sin mover las demás.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, valonado.
  • Extracción fácil
  • Perfecto para lugares estrechos
  • Versión en pulgadas
  • De acuerdo con ASME B18.3.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 1.3 mm x 0,05″ x 72 mm (01422)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 1.6 mm x 1/16″ x 80 mm (01423)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 2.0 mm x 5/64″ x 88 mm (01431)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 2.4 mm x 3/32″ x 101 mm (01427)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 2.8 mm x 7/64″ x 111 mm (01433)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 3.2 mm x 1/8″ x 121 mm (01425)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 3.6 mm x 9/64″ x 136 mm (01434)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 4.0 mm x 5/32″ x 148 mm (01430)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 4.8 mm x 3/16″ x 163 mm (01426)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 5.6 mm x 7/32″ x 176 mm (01432)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 6.4 mm x 1/4″ x 191 mm (01424)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 7.9 mm x 5/16″ x 210 mm (01429)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra 9.5 mm x 3/8″ x 232 mm (01428)
  • 1x Llave Allen 1.3 mm x 74 mm (01391)
  • 1x soporte ProStar

Productos adecuados