{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. | 30 mm - 41 mm | |
Ejecución | largo | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud collar L2 | 7,5 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 32 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 236682 30-41 | |
EAN / GTIN | 4047109262010 | |
Número del fabricante | G01 71132 |