• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja HSS ancho ap = 3,1 mm 160/15 mm

Número de artículo: 218444 160/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Material de corte: HSS

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 15
Ejecuciones de mangos con perforación
Material de corte HSS
Plaquita de corte adecuada XC.. 1125
Juego de tornillos de sujeción 219985
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218444 160/15
EAN / GTIN 4045197534217

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos