• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquitas de fresado para ranuras de retención, con redondeado de cantos 2,15 mm

Número de artículo: 217265 2,15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    70,73 € / Unidad
  • de 3Unidad
    58,94 € / Unidad
a petición
En stock
24 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal grosor anillo 2,15 mm
Clase HB7720
Anchura de ranura W −0,03 2,23 mm
Profundidad t 1,5 mm
Fase C 0,2 × 45° mm
⌀ exterior D 26 mm
Tipo P26
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217265 2,15
EAN / GTIN 4045197216632

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript