APKT 16..04 PDFR, HU7710, Tipo: ALU

Número de artículo: 215724 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,69 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,41 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.434 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APKT 16..04 PDFR
Soporte adecuado AP..1604
Tipo Aluminio
Radio angular 0,4 mm
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Grosor de plaquita 5,05 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215724 ALU
EAN / GTIN 4045197410924
Número del fabricante 215724 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
350
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados