Chaqueta impermeable AQUA, Unisex, negro, Tamaño XL

Número de artículo: 20901-873-09 XL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 20901-873-09 XL
EAN / GTIN 5711074918546
Número del fabricante 20901-873-09 XL
Número L L01190 9210
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Viento y resistente al agua
  • El material impermeable tiene costuras soldadas para que la lluvia no pueda penetrar
  • Capucha con cordón
  • Cierre con cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Ventilación en la espalda
  • Puños ajustables

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Capucha con cordón
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillos delanteros con cierre de por adherencia
  • Ventilación en la espalda
  • Cordón en el borde inferior
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas
  • Composición del tejido: 60% poliéster/40% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • Resistente al agua, recubierto de PU por el medidor. Columna de agua de 3.000 mm según ISO 811.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-1-X

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco