{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | Master Steel | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00300105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0030 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 3 mm | |
| Longitud del mango | 28 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 6 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -4 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM ALCRN | |
| Recubrimiento | AlCrN | |
| Diámetro del filo | 0,5 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Longitud de filo | 1 mm | |
| Longitud de cabeza | 1,5 mm | |
| Longitud del reborde | 2,3 mm | |
| Tipo de fresa ISO | K | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 2 | |
| Número de filos activos, lado frontal | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 28 grados | |
| De la espiral | 28 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular | 0,25 mm | |
| Radio | 0,25 mm | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 13 mm | |
| Longitud útil | 1 mm | |
| Longitud total | 38 mm | |
| Longitud funcional | 1,5 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador; Fresado de perfiles | |
| Anillo de color | color verde | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | fresas de perfil redondo | |
| Factor de corrección fz | 1 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 1 mm; 0,015 mm |
| Número de artículo | 207242 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406284756 | |
| Número del fabricante | 207242 0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |