Fresas mini de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,5mm

Número de artículo: 202264 0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
779 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00300105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 3 mm
Longitud del mango 30,83 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento AlCrN
Diámetro del filo 0,5 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Longitud de filo 1,5 mm
Longitud de cabeza 2,5 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 6 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 3 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 3
Número de filos activos, lado frontal 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán; canto vivo
Radio angular 0 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados; 90 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 10 mm
Longitud útil 1,5 mm
Longitud total 38 mm
Longitud funcional 0 mm
Peso 3,34 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de avellanado (fresado por inmersión); Fresado de ranuras
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 1,5 mm; 0,25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202264 0,5
EAN / GTIN 4045197861849
Número del fabricante 202264 0,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.