• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón de artesano C44

Número de artículo: 155518608599C44
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
Color kornblau / schwarz
Talla de confección DE 44
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 155518608599C44
EAN / GTIN 7330509589885
Número del fabricante 155518608599C44

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos bolsillos grandes eran uno con cremallera, bolsillo extraíble para tarjeta de identificación
Bolsillos para clavos - con portaherramientas, se pueden insertar en los bolsillos delanteros.

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas para cinturón en los laterales con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

Refuerzo
Bolsillos de rodillas reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalones de artesano funcionales y cómodos con bolsillos de fácil acceso, incluido un bolsillo para el teléfono en material elástico en el que caben la mayoría de los teléfonos
  • Bolsillos de protección para las rodillas en tejido elástico CORDURA® para un ajuste y una durabilidad óptimos
  • Dos bolsillos traseros con fuelle y una correa para el soporte del martillo, así como un bolsillo reforzado para la regla, un bolsillo para bolígrafos y un soporte para cuchillos
  • Las perneras precurvadas proporcionan un ajuste excelente

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032