• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador para portaherramientas 6,3E

Número de artículo: 148706 6,3E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción □ 2,5 mm - 5,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M3 - M10
Norma mango DIN 3126 forma E
Material Totalmente de acero
Tipo de producto Adaptador de macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148706 6,3E
EAN / GTIN 4062406745738

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. Soporte con recubrimiento de acero fino. Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.
Adaptador con mango hexagonal de 1/4 pulgadas según DIN 3126, en modelo totalmente de acero, para el asiento de machos para roscar pequeños (M3 - M10).

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.