Punzón para asas Ø 33 mm

Número de artículo: 140 033 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Pieces
  • Pasos del pedido: 3 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Para material plástico
Para diámetro de orificio 33 mm
Longitud 175 mm
Tipo de producto Sacabocados de asa

Identificación y clasificación

Número de artículo 140 033 0
EAN / GTIN 4049002140334
Número del fabricante 140 033 0
Número L L70140 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • para perforar o fabricar juntas y anillos de estanqueidad de caucho, cuero, fieltro, plástico, corcho, tela o materiales similares
  • Como base de impacto para el troquelado se deben utilizar placas de madera multicapa o placas de poliamida.
  • Fabricado en acero especial para herramientas, forjado.
  • Forma de la herramienta según DIN 7200 A
  • Cabezal de corte cónico, pulido y brillante, ligeramente cónico en el interior para eliminar los recortes.
  • Cuchilla afilada, templada y revenida
  • marcado láser
  • pintado en negro por inmersión

Característica:

  • Peso: 488 g
  • Longitud: 175 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Color: negro
  • Diámetro del orificio (mm): 33 mm