Racor recto «metallica», G 1/2 exterior, Ø de manguera 16

Número de artículo: 136774
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 136774
EAN / GTIN 4047322508216
Número del fabricante 136774
Número L L00970 134940
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor recto «metallica», G 1/2 exterior para manguera con diámetro exterior de 16 mm, presión de trabajo de -0,98 a 16 bar, latón niquelado. Conexiones rápidas totalmente fabricadas en latón niquelado. Las piezas con rosca cilíndrica están equipadas con una junta tórica de FKM. Las roscas cónicas están recubiertas con la dispersión preCOTE 5, por lo que todas las uniones de esta serie pueden utilizarse incluso a altas temperaturas (aire comprimido como medio).

Característica:

  • L1: 37,5 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Lösering: Latón niquelado
  • Material: Latón niquelado
  • Anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: FKM/FPM
  • Hexágono exterior: con
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, tecnología de soldadura, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU
  • para Ø exterior de manguera: 16 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra