Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 1-20

Número de artículo: 130040 1-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 20 mm
Tipo de rosca UNEF
Diámetro del filo 25,4 mm
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 1 pul
Rosca 1-20UNEF
Paso de rosca 1,27 mm
Número de pasos por pulgada 20
Clase de tolerancia de la rosca 1B; 2B; 3B
Longitud de roscadora 63,5 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central 24,3 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 16 mm
Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 160 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 376
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130040 1-20
EAN / GTIN 4062406044343
Número del fabricante 130040 1-20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
20
Alu
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Plazo de entrega: 35 días naturales
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones