• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca escariador de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 3,98 mm

Número de artículo: 122795 3,98
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 5×D
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,98 mm
Tolerancia H7
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 5×D
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 30,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122795 3,98
EAN / GTIN 4045197581396

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
GG(G)
K
60
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado y escariado en una operación. Máxima precisión de concentricidad. Con 4 filos de fricción para una exactitud dimensional óptima y calidad de la superficie como en escariado.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra