{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 6 mm | |
| Recubrimiento | diamante | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Ejecución | 5×D | |
| Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
| Ángulo de punta | 90 grados | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 35 mm | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 44 mm | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Avance f en PRFV PRFC | 0,11 mm/rev. | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| anillo de color | negro | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 122532 6 | |
| Número del fabricante | 122532 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |