LLAVE ESPOLONES MANDIBULAS CORREDERA

Número de artículo: 116.50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 116.50
EAN / GTIN 3148511338001
Número del fabricante 116.50
Número L L60130 371
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenlöchern
  • Abnehmbare Stifte
  • Die bewegliche untere Backe ist leicht verschiebbar
  • Der Schlüssel spannt sich automatisch auf der Mutter fest
  • Die Schlüssel sind mit 2 Sätzen leicht auswechselbarer Stifte versehen
  • Schaft verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 2,5 - 4
  • d [mm]: 0 - 50
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 213
  • Gewicht in Gramm: 380

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra