Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1mm

Número de artículo: 114405 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
1.078 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 1 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 1 mm
Longitud del mango 22 mm
Diámetro del filo, mín. 1 mm
Diámetro del filo, máx. 1 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 12 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,2 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 19 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 14 mm
Longitud útil 10 mm
Longitud total 34 mm
Peso 1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 338
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 114405 1
EAN / GTIN 4045197534552
Número del fabricante 114405 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.